曜日別特売
GW3 2RS ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2 SMT(南海精工所) 06552528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12(公差:0-0.008)注文コード06552528品番GW3 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

仕様両側接触ゴムシール材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2質量(g)133シールニトリルゴム寸法H(mm)26.989外径D(Φmm)45.8寸法r(mm)【最小】0.6寸法B(mm)15.9寸法X(mm)0.75寸法D1(mm)38.1内径d(Φmm)12(公差:0-0.008)寸法Y(mm)0.18寸法G(mm)19.05シールドSECCRoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)5050基本定格荷重Cr(N)9150潤滑剤リチウム系グリース
関連資料:(2.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする