※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06553499 品番 SS 6012 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)95 材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 質量(g)405 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1.1 精度JIS0級 寸法B(mm)18 許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):6500、グリース潤滑(RS・2RS):4200、油潤滑(オープン・Z):7700 止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】- 係数fo15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)23200 基本定格荷重Cr(N)29400 潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする