※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06553526 品番 SS 6206 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 質量(g)192 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1 精度JIS0級 寸法B(mm)16 許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):11000、グリース潤滑(RS・2RS):7500、油潤滑(オープン・Z):13000 止め輪【D2最大】67.7【f最大】1.7【h最大】4.98 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)11300 基本定格荷重Cr(N)19500 潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38465655
2022-04-08
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

今回2回目の注文ですが前回と同様問題なく取り付けられました。部品の配送も速くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする