※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06553587
品番
SS 6209 Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)
401
シール
ニトリルゴム
寸法r(mm)
【最小】1.1
精度
JIS0級
寸法B(mm)
19
許容回転速度(min
-1
)
グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):7700、グリース潤滑(RS・2RS):5300、油潤滑(オープン・Z):9200
止め輪
【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
係数fo
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
20500
基本定格荷重Cr(N)
32700
潤滑剤
耐熱グリース
関連資料:
(2.8MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方