※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の 特殊
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06553736
品番
SS 6310 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。
止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)
1044
シール
ニトリルゴム
外径D(Φmm)
110
寸法r(mm)
【最小】2
精度
JIS0級
寸法B(mm)
27
内径d(Φmm)
50
許容回転速度(min
-1
)
グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):6100、グリース潤滑(RS・2RS):4300、油潤滑(オープン・Z):7300
止め輪
【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
38200
基本定格荷重Cr(N)
62000
潤滑剤
耐熱グリース
関連資料:
(2.8MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方