※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06553806 品番 SS 6309 2 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 質量(g)811 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1.5 精度JIS0級 寸法B(mm)25 許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):6800、グリース潤滑(RS・2RS):4800、油潤滑(オープン・Z):8200 止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】- 係数fo13.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)32000 基本定格荷重Cr(N)53000 潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710875
2016-04-05
用途:
バイクのホイールベアリングに使用
有限会社木嶋製作所 様

南海SMT製は、ステンレス製にもかかわらず炭素鋼製以上の強度スペックなので使用してみました。約1年半目ですが全く問題ありません。オフロード使用でも錆で劣化する可能性も無く安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする