※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06553955
品番
SS 6916 ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
16
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)
369
シール
ニトリルゴム
精度
JIS0級
面取寸法r(mm)
(最小)1
許容回転速度(min
-1
)
グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):5300、グリース潤滑(RS・2RS):3300、油潤滑(オープン・Z):6300
係数fo
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
25000
基本静定格荷重Cor(N)
23900
潤滑剤
耐熱グリース
シールド形状
両シールド
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
関連資料:
(2.8MB)
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方