※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06553989 品番 SS 6914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)100 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 質量(g)334 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1 精度JIS0級 寸法B(mm)16 許容回転速度(min-1)グリース潤滑(オープン・Z・ZZ):5900、グリース潤滑(RS・2RS):3700、油潤滑(オープン・Z):7100 止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】- 係数fo16.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)21100 基本定格荷重Cr(N)23700 潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(2.8MB)
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710525
2020-08-15
用途:
ラジコンエンジン用ベアリング
医療・福祉・介護関連業

前回は他社のSUSベアリング使用しました。鉄製より当然ですが錆が出ず、耐久性も問題がありませんでした。今回はテスト的にSMTを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする