※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低トルク仕様潤滑ベアリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06556956 品番 SS 6001 ZZ L-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来のベアリングに比べ低トルクとなります。
ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。
低発塵仕様となります。
使用温度は、〜50℃です。
軽荷量用となります。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C 質量(g)20 外径D(Φmm)28 寸法r(mm)【最小】0.3 寸法B(mm)8 内径d(Φmm)12 許容回転速度(min-1)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤潤滑被膜 許容ラジアル荷重(N)430
関連資料:(2.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする