※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)100
100
120
90
115
125
130
105
110
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
95
30
40
52
72
85
37
19
21
24
22
内容量1個注文コード06557769品番SS 6013 ZZ C4 KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。
フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。