画像準備中

チップ CNMG-MA

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード06562718 品番CNMG160612-MA UE6020
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・コーナー半径Re・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)15.875 材質UE6020 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05356251
2023-11-04
用途:
CNC旋盤加工
合同会社小松精機 様 (製造業)

S45C材質の加工には最適だと思います。長年使用しています。

対象商品:
05356251
2021-05-28
用途:
旋盤加工、内外径共通

クロモリ内径加工の場合、思うような寿命に至らず交換を余儀なくされます。それも、先端のR部ではなく奥側の1辺上で欠けが生じやすい状況です。モノタロウさんの同形インサートともども、ぜひ克服していただきたい問題です。とはいえ、このように至らない長寿命の商品にありつけず、継続使用中です。あと、「チップ」と称すると、「切り屑(Chip)」になってしまいますので(あえていえばティップ(Tip))、「インサート(Insert)」呼称で統一されるほうが誤解がなくなります。

対象商品:
08176664
2007-07-03
用途:
SS材S45C材の荒旋削加工(黒皮より)
旋盤でのペーパー掛け
フライスワークのバリ取り
光英制作所 様

以前はUE6020を使用していましたが、切削速度の向上、工具寿命を延ばす意味で購入しました。
スグに欠けるかなと思っていましたが、そんなことも無く、V220 f/刃0.3 切り込み3mmで無理なく削っております。

対象商品:
05356251
2005-12-09
用途:
部品加工
株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 様

多機種で使用。特価週に購入すれば仕入先よりはるかに安い。大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする