代表画像

4QS-CNGA120404MW BXA20 チップ 4QS-CNGA タンガロイ 06563886 4QS-CNGA120404MW BXA20 チップ 4QS-CNGA タンガロイ 06563886

チップ 4QS-CNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.4 注文コード06563886 品番4QS-CNGA120404MW BXA20
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法RE・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.9 寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4 寸法CEDC(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする