代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-CNM/GA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
06563929
品番
2QP-CNGA120408MW BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
寸法RE・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
3.1
寸法ap(mm)
(最小)0.03/(最大)0.3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)
2