代表画像

4QS-CNGG120408MW-HS BXA10 CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 06564166 4QS-CNGG120408MW-HS BXA10 CBNチップ 4QS-CNGG-HS タンガロイ 06564166

CBNチップ 4QS-CNGG-HS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード06564166 品番4QS-CNGG120408MW-HS BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法RE・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.8 寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4 寸法CEDC(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする