デジタルトルクレンチ 9.5mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 トルク測定範囲(N・m)6.8〜135・精度保証範囲:27〜135 注文コード06564401 品番SDT3-135(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はトルク測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)630 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 電源単4乾電池2本 測定精度右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%) トルク測定範囲(N・m)6.8〜135・精度保証範囲:27〜135 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×40×380 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 最小目盛(N・m)0.1 ギア数52山
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの検査成績書が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書が必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする