チップ GT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)厚さ(mm)3.18注文コード06567252品番GTAT0752000R-VT VP15KZ
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP15KZ切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする