画像準備中

チップ MTT

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTI20T 注文コード06569246 品番MTTR435501 UTI20T
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形86° コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ片面 穴の形状- 材質UTI20T 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 穴の有無なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
旋盤作業でのM6x1ねじ切り作業
教育・研究機関

切れ味がよく、チップの交換もやりやすくて、ケースも取り出しやすく、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする