三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MTT
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
注文コード
06569273
品番
MTTR435503 NX2525
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形86°
コーナー半径(mm)
0.3
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
材質
NX2525
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。