三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
カッタチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06579852
品番
TPKN2204PDR NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
材質
サーメット
対応製品
コーナー角0°カッタ
寸法(mm)
12.7×4.76×1.4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
ホーニング
チャンファーホーニング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06579852
TPKN2204PDR NX2525
06579782
TPEN2204PDR F7030
カッタチップ
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です