曜日別特売
F2JEA18604L ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ) 06581140

メイン画像_1000

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
04ベイパーシルバー
サイズL
内容量1枚注文コード06581140品番F2JEA18604L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ジャケット04ベイパーシルバーサイズL混率(%)ポリエステル100機能消臭サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-84XL-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする