フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06582337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高性能のセミメタルガスケットです。豊かな弾性を有し装着厚さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く使用されている。高性能メタルガスケットです。

適合10K×50A 厚さ(mm)4.5 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 種別うず巻き形ガスケット 用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。 品番10KX50A 使用温度範囲(℃)-270〜450 内径(Φmm)61 最高使用圧力(MPa)29.4 外径(Φmm)104 呼び径(A)50 呼び圧力10K
注意
※施工前にフィラー材は破損する恐れがあります。取扱いにはご注意ください。
※配管材の材質に合わせて内外輪を選定する必要があります。
※異種金属の場合フランジの電蝕により腐食・漏水する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06582337 - 76388367 - フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコー フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコー 1枚 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする