SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の ヘラ・スパチュラ
チタン製パドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582628
品番
TN-205
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
材質
チタン
全長(mm)
1200
質量(g)
750
ハンドル形状
T型
寸法(幅×長さ)(mm)
185×295