佐藤産業
佐藤産業の 育苗・誘引・接木
佐藤産業の 誘引
佐藤産業の 誘引器具
メロンフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
赤
注文コード
06583477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
メロンの茎を保持し、成長を支えます!
フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途
メロンの茎の保持
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
厚さ(mm)
20
色
赤
質量(g)
4