佐藤産業
佐藤産業の 育苗・誘引・接木
佐藤産業の 誘引
佐藤産業の 誘引器具
メロンフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06583486
品番
-
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
メロンの茎を保持し、成長を支えます!
フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途
メロンの茎の保持
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
厚さ(mm)
20
色
黒
質量(g)
4