チップソージャパン
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
355
415
305
335
355
380
405
455
刃厚(mm)
2.6
3
2.2
2.8
2.6
3.2
刃数
50
50
60
100
120
80
適合材
木工
木工
合板
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584146
品番
355×2.6×25.4×P50
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
適合材
木工
トラスコ品番
852-3856
タイプ
タテ・ヨコ兼用
刃形
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応