チップソージャパン
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
355
415
305
335
355
380
405
455
刃厚(mm)
3
3
2.2
2.8
2.6
3.2
刃数
80
50
60
100
120
80
適合材
木工
合板
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584164
品番
355×3.0×25.4×P80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
外径(Φmm)
355
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
タイプ
合板用
刃形
中心5本組刃