※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06586422 品番 M20×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケミカルアンカーに使用

ねじ径M20 全長(mm)200 材質ステンレス(SUS304) タイプ片面カット 先端角(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06586185
2023-08-02
用途:
盤据え付け
オルガノ株式会社 様

問題無く使用できました。また、即納していただきありがとうございました。

対象商品:
06586307
2023-07-20
用途:
機械の取付時

数量と価格と手頃で短納期で入荷出来て満足しています。

対象商品:
06586011
2022-04-03
用途:
倉庫床へのアンカー、擁壁へのアイナット取付け。
飲食業

ちょうど良いサイズでキッチリと止める事ができました。

対象商品:
06586142
2021-05-29
用途:
支柱の固定に使用
運輸・通信業

初めてケミカルアンカーを使用しました。がっちり固定出来ました。あと3本支柱を立てるので、また購入します。

対象商品:
06586115
2021-09-07
用途:
機器の固定
建設業・工事業

確かな商品です。
ネジの精度も問題ありませんでした。

対象商品:
06586307
2020-05-03
用途:
コンクリート アンカー固定
製造業

製品はノーブランドでも全く問題なく使用できました。

対象商品:
06586151
2020-03-22
用途:
ケミカルアンカーの固定用ねじ
有限会社南信設計 様

何も問題無く施工出来ました。価格燃やす区リーズナブルです。

対象商品:
06586325
2019-03-02
用途:
アンカー打設時
有限会社興和機工 様

ケミカルアンカー用とうたっているのであれば、設置する工程を考えてダブルナットと鋼材用角座金かワッシャーをセット販売するのが良いでしょう。アンカー打設用に片方を斜め切りされたずん切りボルトの寸法と機能に問題はありません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする