曜日別特売

Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ディスプレイタッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ注文コード06590075品番ZGZ-00020
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)SSD512GB仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする