ヘルメット スモールジェット MOUSSE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06590425 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

開閉式バブルシールドを装備したスモールジェットモデル
スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。
開閉機構を改良し利便性がアップ。内装は着脱式を採用しヘルメット内を清潔に保てます。
<開閉シールド>
シールド素材は強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。フリップアップ機構は片手でスムーズな開閉が可能。
<ラチェット式バックル>
着脱、調整の容易さはもちろんラチェットを締めた際の圧力に偏りが少なく優れたフィット感を実現。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
<着脱式内装>
様々なユーザーに対応できるよう頭周り57〜60cm未満のフリーサイズ設定。
通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。
着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。

付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト マットブラウン×アイボリー サイズフリー(頭囲57〜60cm未満) 質量(g)約1250 規格PSC、SG(全排気量対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする