曜日別特売
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930

A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930
A1384N11 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 06594930

Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード06594930品番A1384N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。
ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません
バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)
耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)
最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)

セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153×71×28ブラック質量(g)約462出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約 205バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
注意
※本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
※抜け落ちを防ぐため、付属のストラップに同梱ケーブルを挿し込む際は必ずカチッと音がするまで奥へ押し込んでください。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※USB-Aポート/ USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMAX 18W出力、USB-CポートはMAX 30W出力となります。
※USB-Aポートを利用してイヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。USB-Cポートをご利用する際は自動的に低電流モードに切り替わります。
※モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。パススルー充電には対応しておりません。
※本製品に付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: USB電源(冷風機用)
和幸株式会社飲食業

20000mAHなのに、充電の減りが早い
古いタイプの方が持ちがいい
かなり重くなった
充電残量がデジタルなのがよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする