木工用接着剤 木工用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 06598252 品番 CA-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。

環境対応
住宅環境対策品。
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
(JIS K 6804)
用途
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃〜40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
白色(硬化後:透明) 容量(mL)180 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量180mL 特性水性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598243
2022-02-04
用途:
木工
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

逆さに置いておけて、非常に使い勝手が良くて、他社品から買い替えて良かったと感じる。

対象商品:
06598252
2021-02-14
用途:
購入者

取っても使いやすい木工ボンドです。
ボンドのキャップが平らになっているので使わない時に頭を、下向きにして、
置いておくと、こんど使うときすぐにボンドがストレス無く出てくるのが良いです。

対象商品:
06598243
2020-07-04
用途:
木工用

木工用ボンドとしての性能には不満ありません。倒立して自立するので使いやすいです。サイズを間違えて小さいのを買ってしまったので、次回は大きい方を買う予定。

対象商品:
06598243
2019-11-09
用途:
家具等の補修
その他業種

少し使いたいときにとても便利で性能も良い。都合よいパッケージ。

対象商品:
06598252
2020-01-19
用途:
DIYに。

本当はこれの速乾が欲しかったが、張り直しの際はこちらの方がありがたいと思うことも。速乾タイプもぜひラインナップに!

対象商品:
06598252
2019-04-11
用途:
木の接合
農・林・水産業

大きすぎず小さすぎず手ごろなサイズでキャップの形状が逆さに出来るので最後まで使いきれます。接着も強力です。

対象商品:
06598252
2018-09-03
用途:
日曜大工で

木工用の定番商品なので定期購入です。価格性能共に問題ありません。

対象商品:
06598243
2016-12-09
用途:
布の貼り付け、木工に
サービス業

繰り返し使う時、一々蓋を締めなくても逆さに置けるのが良いです。伸びも良く、乾くのも早く、とても重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする