ELF MOTO 4 RACE 10W40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード06598981 品番232318
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
内容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE10W-40 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
※・本来の目的以外には使用しないでください。
※・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする