※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
TS継手 バルブ用ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06600334
品番
VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
25
ねじの呼び寸法
R1
材質
塩化ビニル
形状
バルブ用ソケット
寸法L(mm)
71
寸法d(mm)
23
寸法B(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06600334
VS
34660263
TSVS
TSバルブソケット
セキスイ
1個
¥
95
税込
¥
105
メーカー違いの相当品です