※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
TS継手 バルブ用ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06600343
品番
VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
30
ねじの呼び寸法
R1 1/4
材質
塩化ビニル
形状
バルブ用ソケット
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
31
寸法B(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06600343
VS
34660272
TSVS
TSバルブソケット
セキスイ
1個
¥
159
税込
¥
175
メーカー違いの相当品です