VS TS継手 バルブ用ソケット ノーブランド 06600352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS TS継手 バルブ用ソケット ノーブランド 06600352 VS TS継手 バルブ用ソケット ノーブランド 06600352

TS継手 バルブ用ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06600352 品番VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径40 ねじの呼び寸法R1 1/2 材質塩化ビニル 形状バルブ用ソケット 寸法L(mm)92 寸法d(mm)37 寸法B(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06600352 VS 34660281 TSVS TSバルブソケット セキスイ TSバルブソケット セキスイ 1個 219 税込241 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06600325
2011-06-27
用途:
配管
農・林・水産業

普通の品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする