TSメタル給水ソケット 20 TS継手 メタル入り給水栓用ソケット ノーブランド 06600754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSメタル給水ソケット 20 TS継手 メタル入り給水栓用ソケット ノーブランド 06600754 TSメタル給水ソケット 20 TS継手 メタル入り給水栓用ソケット ノーブランド 06600754

TS継手 メタル入り給水栓用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06600754 品番TSメタル給水ソケット 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)59 呼び径20 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 ねじの呼び寸法Rp3/4 材質塩化ビニル 形状メタル入り給水栓用ソケット
注意
※テーパねじを持つ給水せんや鋼管との接続には用いないでください。水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06600754 TSメタル給水ソケット 20 34660726 TSISS TS給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ TS給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ 1個 479
欠品中
税込527
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする