十字レンチや、車載レンチでは、ナット締め付けのトルクが一定ではないと言うより、締めつけすぎて、車側ボルトを破損させたという話を良く聞きます。自家用車が二台以上所有してて、自前でタイヤ交換する方は、絶対に買い揃えておきたい工具です。適正なトルクで締め付けられるので、3台のタイヤ交換が苦では無くなりました。
タイヤ交換に使用してます。100vのインパクトレンチにて交換してますが、既定トルク以上に締めている事から、不安だった事から購入しました。ロングソケットも付属されている為、車体に当たらず交換できます。手にした感覚もずっしりしており、気に入ってます。
今までタイヤ交換後の締め付けには力一杯で締め込んでいたが既定の締め付けで締めないとネジをつぶす可能性があると思いトルクレンチをこの度購入
レンチの長さが十分に長く締め付けやすくカッチ音が気持ちいです
価格もお手頃でコスパ良いのでは、あとは耐久性だが見守っていきたい。
トルクの精度に関しては成績証も入ってたので問題ないとおもますが、付属のソケットが短すぎます。他のトルクレンチならエクステンダー使わずに使えるくらいのロングソケットですが、エクステンダーが必要なためトルクの誤差も発生します。
黒塗りのナットだとソケットに底付きして削れてしまいました。
トルク設定もやり易く、入ってるソケットも各種有り安心して使える。
価格も安いのでオススメです。
この価格で広いトルク範囲の物は中々無いので重宝しています。
他レビューに耐久性に関する事が記されていましたが、その辺りはこれからですね。
自分でタイヤ交換する際にいつも締め具合で悩んでました。この商品、安価で替えソケットも揃ってて十分使えます。耐久性はわかりませんが、良いと思います。
社用車のタイヤ交換で購入しました。
ガソリンスタンドで締め付け点検を頼んでも良いですが全てを自分でやるのも良いと思います。