RS HI管継手 径違いソケット ノーブランド 06601481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS HI管継手 径違いソケット ノーブランド 06601481 RS HI管継手 径違いソケット ノーブランド 06601481

HI管継手 径違いソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06601481 品番RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)71 呼び径20×16 寸法Z(mm)6 材質塩化ビニル 形状異径ソケット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06601481 RS 34661042 HIR HI径違いソケット セキスイ HI径違いソケット セキスイ 1個 109 税込120 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする