HI管継手 給水栓チーズ 13 HI 給水栓チーズ ノーブランド 06601804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI管継手 給水栓チーズ 13 HI 給水栓チーズ ノーブランド 06601804 HI管継手 給水栓チーズ 13 HI 給水栓チーズ ノーブランド 06601804

HI 給水栓チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06601804 品番HI管継手 給水栓チーズ 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13 寸法H(mm)38 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)34 寸法I(mm)29 材質塩化ビニル 形状給水栓用チーズ ねじの呼び寸法Rp1/2
注意
※テーパねじを持つ給水せんや鋼管との接続には用いないでください。
水密は給水せんのフランジと継手の端面にガスケットをはさんで行います。このときネジ部にシールテープを併用してもよいです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06601804 HI管継手 給水栓チーズ 13 34662257 HIST HI給水栓用チーズ セキスイ HI給水栓用チーズ セキスイ 1個 189 税込208 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする