※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
HT継手 メタル入りバルブ用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06602215
品番
MVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85
呼び径
20
材質
耐熱性硬質塩化ビニル
形状
メタル入りバルブ用ソケット
ねじの呼び寸法
R(PT)3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06602215
MVS
34663386
HTIVS
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ
1個
¥
1,988
税込
¥
2,187
メーカー違いの相当品です