HTメタル給水エルボ 13 HTメタル給水エルボ ノーブランド 06602267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTメタル給水エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06602267 品番HTメタル給水エルボ 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)29 材質耐熱性硬質塩化ビニル 形状メタル入り給水栓用エルボ(90°) ねじの呼び寸法Rp(PS)1/2
注意
※テーパおねじをもった鋼管などを接合しないでください。継手に大きな負荷がかかり、割れ事故につながることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06602267 HTメタル給水エルボ 13 34663431 HTISL HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ 1個 699 税込769 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする