※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
HTメタル給水エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06602285
品番
HTメタル給水エルボ 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
36
材質
耐熱性硬質塩化ビニル
形状
メタル入り給水栓用エルボ(90°)
ねじの呼び寸法
Rp(PS)3/4
注意
※テーパおねじをもった鋼管などを接合しないでください。継手に大きな負荷がかかり、割れ事故につながることがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06602285
HTメタル給水エルボ 20
34663465
HTISL
HT給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカー違いの相当品です