ノーブランド
ノーブランドの ポリ袋・ゴミ袋
ノーブランドの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ミセスキッチン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
06604306
品番
45L ミセスキッチン黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.05
色
黒
種別
ポリエチレン袋
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800