※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM160608-57 チップ CNMM-57 タンガロイ 06606555 CNMM160608-57 チップ CNMM-57 タンガロイ 06606555

チップ CNMM-57

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード06606555 品番CNMM160608-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品はコーナー半径・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 用途中〜重切削(片面ブレーカ) 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする