ストレートエッジ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06611124 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。

用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34〜38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)-
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※穴のない面を両面(2面)使用可能になります。穴のある面の平行度は保証できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
ヘッドの平面度確認に

4気筒ヘッドの歪確認に使用しています。十分な精度が出ています。ケース付きでフィルムで保護してあるので錆も防げます

対象商品:
06611124
2023-09-27
用途:
エンジン
Garage STINGER 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンヘッドの測定に使用しました。6気筒の測れるサイズでも精度もばっちりでした。

対象商品:
06611124
2020-12-25
用途:
大型オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

水冷4気筒の大型バイクがオーバーヒートして、シリンダーヘッドガスケットが抜けてしまい、シリンダーとヘッドが再使用できるか測定するために購入しました。
サイズも精度もバッチリで、なによりケース付きなのが良かったです。

対象商品:
06611124
2020-02-27
用途:
エンジンブロックの歪み測定

ケースがついており、傷防止や錆防止など、保管に優れている。

対象商品:
06611124
2019-03-06
用途:
精密機械のレベルだし
有限会社 栄 重量 様 (建設業・工事業)

商品はかなり満足しています。もうひと回り大きいものがあれば、最高ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
06611124
2016-12-20
用途:
エンジンの歪み測定
サウザンド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格でこの長さの物を新品で購入出来て満足しています。使用頻度もそれ程多くは無いのでケース付きも助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
06611124
2017-03-12
用途:
歪測定
大塚商会 様

ケースもついていて、保管も安心です正確性は信じるしかないです

1人が参考にしています
対象商品:
06611124
2021-02-10
用途:
3Dプリンターの組み立て

測定面に研削ミスなのか、所々小さなささくれが出来ていたのでオイルストーンで軽く慣らしました。
本来の使い方とは違いますので仕方が無い事ですが、てこ式ダイヤルゲージの測定面として使うには微妙でした。
本来の使い方として使ったとしても、エンジンのシリンダーヘッドなどに傷が入る可能性があります。(元整備士)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
当該商品の平行度ではなく真直度の保証/表示はございませんでしょうか。
回答:
真直度の保証/表示はございません。
1人が参考にしています
2021-05-11

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする