曜日別特売
ECLD-OCM/WH100 LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612570

ECLD-OCM/WH100 LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612570
ECLD-OCM/WH100 LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612570

LANケーブル CAT8 40Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ケーブル長(m)約10※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード06612570品番ECLD-OCM/WH100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様THINK ECOLOGYマークホワイト規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)ケーブル長(m)約10※コネクター含まず構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする