MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798

MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798
MF-DRMR064GU13 micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム 06612798

micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は記憶容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
記憶容量(GB)
64
注文コード
06612798
品番
MF-DRMR064GU13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。

記憶容量(GB)
64
付属品
SD変換アダプター×1
仕様
【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2
その他
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ
質量(g)
約0.4
対応
【著作権保護機能】CPRM非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15.0×1.0×11.0
インターフェース
microSD
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90
メモリーカード
microSDXC
動作温度範囲(℃)
-25~85
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする