エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDHC
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06612816
品番
MF-DRSD032GU13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様
【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2
質量(g)
約2.0
対応
【著作権保護機能】CPRM非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24.0×2.1×32.0
インターフェース
SD
保証期間
1年間
記憶容量(GB)
32
転送速度(MB/sec)
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90
メモリーカード
SDHC
動作温度範囲(℃)
-25〜85
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30