エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06612859
品番
PCAWLTSCASV
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
材質
アルミ合金、シリコン
セット内容
ノートパソコンスタンド本体、ケース
色
シルバー
質量(g)
約235
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45〜約180×245×55〜約150、【可動範囲】約45〜180×245×55〜150
適合サイズ
10インチ〜17.3インチノートパソコン