材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約130
規格USB Power Delivery対応
スイッチ×
定格【AC側】14A 125V 1400Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コンセント個数3個口
対応【極性】×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く
定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))
機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口Aタイプ 2ピン
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)